!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ARMOIRE À 64 TIROIRS EN PLASTIQ,ENDUIT POUDRE,GRIS,25⅞ X 21 3/8 X 21 3/8 PO,ACIER/POLYPROPYLÈNE

ARMOIRE À 64 TIROIRS EN PLASTIQ,ENDUIT POUDRE,GRIS,25⅞ X 21 3/8 X 21 3/8 PO,ACIER/POLYPROPYLÈNE

DURHAM

ARMOIRE À 64 TIROIRS EN PLASTIQ,ENDUIT POUDRE,GRIS,25⅞ X 21 3/8 X 21 3/8 PO,ACIER/POLYPROPYLÈNE close
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
ARMOIRE À 64 TIROIRS EN PLASTIQ,ENDUIT POUDRE,GRIS,25⅞ X 21 3/8 X 21 3/8 PO,ACIER/POLYPROPYLÈNE

ARMOIRE À 64 TIROIRS EN PLASTIQ,ENDUIT POUDRE,GRIS,25⅞ X 21 3/8 X 21 3/8 PO,ACIER/POLYPROPYLÈNE

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $481.14 / CHAQUE
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
  • N° article DHM317-95
  • N° de modèle du manufacturier 317-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101620
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.75 lb

Informations sur le produit

Cette armoire à 64 tiroirs en plastique est en acier avec des tiroirs en polypropylène à fond creux. Elle est grise avec une finition poudrée et présente une construction soudée pour éliminer la torsion, la déformation ou l'affaissement. Les tiroirs transparents permettent de voir le contenu sans ouvrir le tiroir. L'armoire mesure 2 13/16 po (l) x 1 7/8 po (h) x 5 15/32 po (p). Les dimensions hors tout mesurent 25 7/8 po (l) x 21 3/8 po (h) x 21 3/8 po (p).

Spécifications techniques

  • Article Armoire à 64 tiroirs en plastique
  • Finition Revêtement poudre
  • Couleur Gris
  • Matériau Acier/Polypropylène