Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette batterie rechargeable au nickel-cadmium Powerflow est de couleur bleue et dure huit heures. La batterie a une température de fonctionnement allant de 10 à 120°F et répond aux normes NIOSH. Elle doit être utilisée avec les ensembles de respirateurs à épuration d’air motorisés Breathe Easy et Powerflow.
Spécifications techniques
ArticleBloc-batterie
À utiliser avecSystèmes d'appareil filtrant à ventilation assistée 3M Breathe Easy no 520-17-00, unité PAPR Turbo Breathe Easy no 022-00-03R01 et système d'appareil filtrant à ventilation assistée facial 3M Powerflow
MatériauNickel-cadmium
Température minimale de service10 Degrees F
SériePowerflow
Type de pile/batterieRechargeable
Type de systèmeSystème d'appareil filtrant à ventilation assistée
Températures de service max.120 Degrees F
NormesApprouvé NIOSH
Composition chimique de pile/batterieNickel cadmium