Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce bloc-batterie au lithium jetable Breathe Easy est noir et dure 12 heures. Il répond aux normes NIOSH et fonctionne à une température allant de 32 à 120 °F. La batterie préchargée est destinée à être utilisée avec un respirateur à épuration d’air motorisé. Elle a une durée de conservation de dix ans. Un bloc-batterie par caisse.
Spécifications techniques
ArticleBloc-batterie
À utiliser avecNo. du fabricant FR-57L10, FR-57L68, FR-57L69
Type de systèmeSystème d'appareil filtrant à ventilation assistée
Températures de service max.120 Degrees F
NormesApprouvé NIOSH
Durée de fonctionnement de la batterie12 h
Type de pile/batterieJetable
Préchargé(e)Oui
MatériauLithium
Température minimale de service32 Degrees F
SérieBreathe Easy
Composition chimique de pile/batterieLithium
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca