!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COSE BATT MAGNA 8 GA 1/4PO PK 5

COSE BATT MAGNA 8 GA 1/4PO PK 5

GROTE

COSE BATT MAGNA 8 GA 1/4PO PK 5 close
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
COSE BATT MAGNA 8 GA 1/4PO PK 5

COSE BATT MAGNA 8 GA 1/4PO PK 5

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.74 / PAQUET de 5
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
  • N° article GRO84-9461
  • N° de modèle du manufacturier 84-9461
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • Article Cosse de démarrage/mise à la terre
  • Calibre 8
  • Caractéristiques Les connecteurs MagnaLug sont supérieurs aux cosses tubulaires standard, coussin plus large pour un meilleur contact électrique et plus épais pour améliorer la force et la conductivité, paroi jusqu'à 80 % plus lourde que les cosses standard
  • Quantité par paquet 5
  • Type de connexion Sertissage/brasage
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Normes J163, J1811 et ULC 486A