!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PORTE-PILES, NYLON, BLEU, PQT DE 10, À UTILISER AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE SPEEDGLAS 9100MP

PORTE-PILES, NYLON, BLEU, PQT DE 10, À UTILISER AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE SPEEDGLAS 9100MP

3M

PORTE-PILES, NYLON, BLEU, PQT DE 10, À UTILISER AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE SPEEDGLAS 9100MP close
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
PORTE-PILES, NYLON, BLEU, PQT DE 10, À UTILISER AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE SPEEDGLAS 9100MP

PORTE-PILES, NYLON, BLEU, PQT DE 10, À UTILISER AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE SPEEDGLAS 9100MP

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $139.70 / CAISSE de 10
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
  • N° article MMM06-0400-55B
  • N° de modèle du manufacturier 06-0400-55B
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.058 lb

Informations sur le produit

Ce support de batterie Speedglas 9100 est en nylon et est disponible en bleu. Il est destiné à être utilisé avec les casques de soudage Speedglas 9100MP. Il y a 10 unités dans un paquet.

Spécifications techniques

  • Article Support de batterie
  • À utiliser avec Casques de soudage de la série 9100
  • Couleur Bleu
  • Type d'accessoire Support de batterie
  • Série Speedglas
  • Matériau Nylon
  • Normes ANSI Z87.1-2010
  • Code de couleur Bleu