!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BATTERIE, RECHARGEABLE, LI-ION, 23 ° À 129 ° F, 12 HEURES, POUR ADFLO PAPR

BATTERIE, RECHARGEABLE, LI-ION, 23 ° À 129 ° F, 12 HEURES, POUR ADFLO PAPR

3M

BATTERIE, RECHARGEABLE, LI-ION, 23  °  À 129  ° F, 12 HEURES, POUR ADFLO PAPR close
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
BATTERIE, RECHARGEABLE, LI-ION, 23 ° À 129 ° F, 12 HEURES, POUR ADFLO PAPR

BATTERIE, RECHARGEABLE, LI-ION, 23 ° À 129 ° F, 12 HEURES, POUR ADFLO PAPR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,136.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article MMM35-1099-07
  • N° de modèle du manufacturier 35-1099-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # 964
  • Poids à l’expédition 1.14 lb

Informations sur le produit

Cette batterie rechargeable au lithium-ion de rechange Adflo dure jusqu'à 12 heures. La batterie de soudage a une température de fonctionnement allant de 23 ° à 129 °F. Il est à utiliser avec les respirateurs à adduction d'épuration d'air 9100 FX-Air, 9100 MP, 9100-Air et Adflo.

Spécifications techniques

  • Article Batterie
  • À utiliser avec Systèmes d'appareil filtrant à ventilation assistée 3M Adflo
  • Matériau Cellule au ion de lithium, nylon
  • Température minimale de service 23 Degrees F
  • Composition chimique de pile/batterie Ion de lithium
  • Type de pile/batterie Rechargeable
  • Type de système Système d'appareil filtrant à ventilation assistée
  • Températures de service max. 129 Degrees F
  • Série 9100-Air