!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VENTLTR SALLE BAIN,50 PI3/MIN,0.2A,HORIZ

VENTLTR SALLE BAIN,50 PI3/MIN,0.2A,HORIZ

BROAN

VENTLTR SALLE BAIN,50 PI3/MIN,0.2A,HORIZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VENTLTR SALLE BAIN,50 PI3/MIN,0.2A,HORIZ

VENTLTR SALLE BAIN,50 PI3/MIN,0.2A,HORIZ

BROAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $202.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG45KA68
  • N° de modèle du manufacturier AE50
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1864
  • Poids à l’expédition 8.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Ventilateur pour salle de bain
  • Diamètre du conduit 4 po
  • Radiateur Non
  • Position de montage Plafond
  • Niveau de bruit maximum 0,5 sones
  • Zone de couverture maximale 45
  • Profondeur hors tout 9 1/4 po
  • Largeur hors tout 10 po
  • Phases 1
  • Matériau de grille Polymérique
  • Puissance (W) 20 W
  • Courant à pleine charge 0,2 A
  • Longueur de grille 11-1/2 po
  • Comprend le grill Oui
  • Normes Listé par l'UL, certifié par le HVI, conforme aux normes de l'ASHRAE
  • Direction de décharge Horizontal
  • Matériau de boîtier Acier galvanisé
  • Comprend Registre automatique de refoulement
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP 50
  • Niveau sonore à 0,100 po SP à 5 pi 0,5 sones
  • Nb de vitesses 1
  • Hauteur hors tout 5 3/4 po
  • Illumination Non
  • Tension de la plaque signalétique 120 VCA
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP 37
  • Fréquence 60 Hz
  • Couleur de grille Blanc
  • Largeur de grille 12 po
  • Installation côté pièce Oui

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande