!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VNTILATR EXTRCT BAIN,6PO,ACIER GALV,115V

VNTILATR EXTRCT BAIN,6PO,ACIER GALV,115V

DAYTON

VNTILATR EXTRCT BAIN,6PO,ACIER GALV,115V close
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
VNTILATR EXTRCT BAIN,6PO,ACIER GALV,115V

VNTILATR EXTRCT BAIN,6PO,ACIER GALV,115V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $264.04 / CHAQUE
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
  • N° article GFN60RG31
  • N° de modèle du manufacturier 60RG31
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1863
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Ventilateur d'extraction de salle de bain
  • Diamètre du conduit 6 po
  • Finition de boîtier Galvanisé
  • Radiateur Sans chauffage
  • Position de montage Plafond
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP 81 pi³/min
  • Niveau de bruit maximum 2 sones
  • Nb de vitesses 1
  • Hauteur hors tout 7 po
  • Illumination Avec lumière
  • Type de capteur Aucun
  • Famille de hauteur du profil Moyen
  • Conception du conduit Carénée
  • Matériau de la roue de ventilateur Polypropylène
  • Puissance (W) 4,5 W
  • Largeur de la découpe 11 3/4 po
  • Courant à pleine charge 0,16 A
  • Finition de la grille Polystyrène
  • Largeur de grille 13-1/2 po
  • Ampoules incluses Non
  • Vitesse du moteur 900 tr/min
  • Type de fixation Supports réglables
  • Niveau de bruit à 0,125 po SP à 5 pi 0,9 sones
  • Normes AMCA, homologué cUL et UL
  • Direction de décharge Horizontal
  • Forme de la gaine Rond
  • Matériau de boîtier Acier
  • Comprend Isolation acoustique, grille, supports de montage, volet anti-refoulement en aluminium
  • Débit d'air maximal 94 pi³/min
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP 94 pi³/min
  • Niveau sonore à 0,100 po SP à 5 pi 0,9 sones
  • Profondeur hors tout 13-7/8 po
  • Largeur hors tout 11 1/2 po
  • Phases 1
  • Tension de la plaque signalétique 115 VCA
  • Matériau de grille Polystyrène
  • Courbe de la roue du ventilateur Avant
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP 62 pi³/min
  • Longueur de la découpe 14 1/8 po
  • Fréquence 60 Hz
  • Couleur de grille Blanc
  • Longueur de grille 15 po
  • Comprend le grill Oui
  • Isolation de moteur Classe B
  • Orientation de montage Horizontal
  • Niveau de bruit à 0,000 po SP à 5 pi 0,8 sones
  • Niveau sonore à 0,250 po SP à 5 pi 1,3 sones