!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BASE LEVITON PORCELAINE MOGUL LAMPE

BASE LEVITON PORCELAINE MOGUL LAMPE

LEVITON

BASE LEVITON PORCELAINE MOGUL LAMPE close
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
BASE LEVITON PORCELAINE MOGUL LAMPE

BASE LEVITON PORCELAINE MOGUL LAMPE

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,96 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 8 = 279,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 8 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article LET8746
  • N° de modèle du manufacturier 8746
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • Article Douille de lampe
  • Couleur Gris
  • Longueur 3,02
  • Puissance (W) 1 500
  • Diamètre 2,13
  • Fixation Vis
  • Calibre de fil (AWG) 14
  • Type de culot d'ampoule Vis goliath (E18)
  • Caractéristiques Fils de 16 po de long, pinces à lampe
  • Tension (V) 600
  • Connexion Fils de sortie
  • Finition Porcelaine
  • Normes UL/CSA
  • Compatible avec marque Leviton