!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD TUYAU CANNELE,TUY DI 5/16PO,NPT

RACCORD TUYAU CANNELE,TUY DI 5/16PO,NPT

APPROVED VENDOR

RACCORD TUYAU CANNELE,TUY DI 5/16PO,NPT close
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
RACCORD TUYAU CANNELE,TUY DI 5/16PO,NPT

RACCORD TUYAU CANNELE,TUY DI 5/16PO,NPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20XP56
  • N° de modèle du manufacturier 707002-0506
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau cannelé
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordLaiton x laiton
  • Aspiration nominaleNon classé
  • Taille de cannelure5/16 po
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • Taille du raccord de tuyau B3/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BNPT
  • Classe de matériauCA2745
  • Plage de température-65 degrés à 250 degrés F
  • Taille de filetage3/8 po-18
  • Sexe du raccordMâle x femelle
  • Pour D.I. de tuyau 5/16 po
  • Forme du raccord Droit
  • Taille de tête hexagonale 13/16 po
  • Type de prise du mamelon Hex
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Taille du raccord de tuyau A 5/16 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Raccord cannelé
  • Matériau Laiton
  • Réutilisable Oui
  • Normes NSF 61 annexe G
  • Type de filetage NPT
  • Type de connexion du raccord de tuyau Raccord cannelé x NPT