!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC CAN,90 DEG,3/8PO,MNPT 1/8,LAI

RAC CAN,90 DEG,3/8PO,MNPT 1/8,LAI

APPROVED VENDOR

RAC CAN,90 DEG,3/8PO,MNPT 1/8,LAI close
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
RAC CAN,90 DEG,3/8PO,MNPT 1/8,LAI

RAC CAN,90 DEG,3/8PO,MNPT 1/8,LAI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.26 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6AFK2
  • N° de modèle du manufacturier 6AFK2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • Pour D.I. de tuyau3/8 po
  • Forme du raccordCoude 90 Degrees
  • Aspiration nominaleNon classé
  • Taille de cannelure3/8"
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BNPT
  • Classe de matériauH59
  • Taille de filetage1/8 po
  • Sexe du raccordMâle x mâle
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Matériau de raccord Laiton
  • Type de prise du mamelon Sans molette
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Raccord cannelé
  • Matériau Laiton
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de filetage NPT
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)