!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RCRD CANNELE ML,1/4PO TYAU,1/4PO CANNELE

RCRD CANNELE ML,1/4PO TYAU,1/4PO CANNELE

APPROVED VENDOR

RCRD CANNELE ML,1/4PO TYAU,1/4PO CANNELE close
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
RCRD CANNELE ML,1/4PO TYAU,1/4PO CANNELE

RCRD CANNELE ML,1/4PO TYAU,1/4PO CANNELE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20XP26
  • N° de modèle du manufacturier 707001-0404
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord cannelé mâle
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordLaiton à faible teneur en plomb
  • Type de prise du mamelonHex
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BNPT
  • Classe de matériauCA2745
  • NormesNSF 61 annexe G
  • Type de filetageNPT
  • Pour D.I. de tuyau 1/4 po
  • Forme du raccord Droit
  • Aspiration nominale Non classé
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Raccord cannelé
  • Matériau Laiton à faible teneur en plomb
  • Pression de service max. à 70 F 1 000 lb/po²
  • Taille de filetage 1/4 po
  • Sexe du raccord Mâle x mâle