!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC CAN,45 DEG,1/4PO,MNPT1/4,LAI

RAC CAN,45 DEG,1/4PO,MNPT1/4,LAI

APPROVED VENDOR

RAC CAN,45 DEG,1/4PO,MNPT1/4,LAI close
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
RAC CAN,45 DEG,1/4PO,MNPT1/4,LAI

RAC CAN,45 DEG,1/4PO,MNPT1/4,LAI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.53 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6AFR4
  • N° de modèle du manufacturier 6AFR4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Pour D.I. de tuyau1/4 po
  • Forme du raccordCoude 45 Degrees
  • Aspiration nominaleNon classé
  • Taille de cannelure1/4"
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BNPT
  • Classe de matériauC37700
  • Taille de filetage1/4 po
  • Sexe du raccordMâle x mâle
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Matériau de raccord Laiton
  • Type de prise du mamelon Sans molette
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Raccord cannelé
  • Matériau Laiton
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de filetage NPT