!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE À RUBAN, BIMÉTALLIQUE, 12 PI 6 PO X 1 PO X 0,035 PO, 6 À 10 TPI, DENTS RABOTANTES, CROCHET

LAME DE SCIE À RUBAN, BIMÉTALLIQUE, 12 PI 6 PO X 1 PO X 0,035 PO, 6 À 10 TPI, DENTS RABOTANTES, CROCHET

STARRETT

LAME DE SCIE À RUBAN, BIMÉTALLIQUE, 12 PI 6 PO X 1 PO X 0,035 PO, 6 À 10 TPI, DENTS RABOTANTES, CROCHET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAME DE SCIE À RUBAN, BIMÉTALLIQUE, 12 PI 6 PO X 1 PO X 0,035 PO, 6 À 10 TPI, DENTS RABOTANTES, CROCHET

LAME DE SCIE À RUBAN, BIMÉTALLIQUE, 12 PI 6 PO X 1 PO X 0,035 PO, 6 À 10 TPI, DENTS RABOTANTES, CROCHET

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $177.63 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article STA99318-12-06
  • N° de modèle du manufacturier 99318-12-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie à ruban Intenss PRO bimétallique mesure 12 pi 6 po de longueur x 1 po de largeur x 0,035 po d'épaisseur. Elle possède des dents rabotantes avec une pointe bimétallique et un tranchant en forme de crochet. Cette lame de 6 à 10 dents/po permet de couper l'acier à roulements, l'alliage de nickel, l'acier inoxydable et l'acier à outils d'une largeur de 3½ à 7 po.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie à ruban
  • Matériaux coupésAcier pour roulement, alliage de nickel, acier inoxydable, acier à outils
  • Série de la lameIntenss PRO
  • Largeur de lame1 po
  • Épaisseur de lame0,035 po
  • Matériau d'extrémitéBimétallique
  • Style de bord tranchantCrochet
  • Pour la largeur du matériau3 1/2 po à 7 po
  • Application - matière principale Acier inoxydable, alliages durs
  • Marque de l'outil Starrett
  • Cas d'utilisation Production
  • Longueur de lame 12 pi 6 po
  • Dents par pouce 6/10
  • Matériau de lame Bimétallique
  • Pour épaisseur de matériau 3 1/2 po à 7 po
  • Pour type de scie Scies à ruban
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande