!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE À RUBAN, BIMÉTALLIQUE, 10 PI 2 PO X1 PO X0,035 PO, 4 À 6 DENTS/PO, POUR MACHINE

LAME DE SCIE À RUBAN, BIMÉTALLIQUE, 10 PI 2 PO X1 PO X0,035 PO, 4 À 6 DENTS/PO, POUR MACHINE

STARRETT

LAME DE SCIE À RUBAN, BIMÉTALLIQUE, 10 PI 2 PO X1 PO X0,035 PO, 4 À 6 DENTS/PO, POUR MACHINE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAME DE SCIE À RUBAN, BIMÉTALLIQUE, 10 PI 2 PO X1 PO X0,035 PO, 4 À 6 DENTS/PO, POUR MACHINE

LAME DE SCIE À RUBAN, BIMÉTALLIQUE, 10 PI 2 PO X1 PO X0,035 PO, 4 À 6 DENTS/PO, POUR MACHINE

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $113.38 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article STA99307-10-02
  • N° de modèle du manufacturier 99307-10-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie à ruban Intenss est fabriquée en bi-métal et mesure 10 pieds 2 pouces de longueur x 1 pouce de largeur x 0.035 pouce d'épaisseur. Elle possède une tête de coupe bimétallique et un tranchant en acier rapide M-42. Cette lame possède de 4 à 6 dents/po et est destinée aux machines horizontales et verticales légères.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie à ruban
  • Matériaux coupésTôles, solides et structures en acier au carbone, aluminium, cuivre, laiton, fonte, acier allié, acier inoxydable
  • Série de la lameIntenss
  • Largeur de lame1 po
  • Épaisseur de lame0,035 po
  • Matériau d'extrémitéBimétallique
  • Pour type de scieScies à ruban
  • Application - matière principale Acier allié, aluminium, laiton, acier au carbone solide et structurel, fonte, cuivre, acier inoxydable, feuille
  • Marque de l'outil Starrett
  • Cas d'utilisation Entretien général
  • Longueur de lame 10 pi 2 po
  • Dents par pouce 4/6
  • Matériau de lame Bimétallique

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande