!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BALLAST T8 PROLINE 74456

BALLAST T8 PROLINE 74456

GE LIGHTING

BALLAST T8 PROLINE 74456 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
BALLAST T8 PROLINE 74456

BALLAST T8 PROLINE 74456

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$24.34 / CHAQUE

Votre prix : 32,46 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GELGE332MVN
  • N° de modèle du manufacturier GE332MVN
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # 119
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Ballast électronique
  • Type de ballast Électronique
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 VCA
  • Watts max. d'ampoule 81 W
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Pas de gradation
  • Ampères CA 0,73 - 0,32
  • Normes cUL Listed, FCC - classe A non consommateur, NEMA Premium, conforme RoHS, UL classe P, homologué UL, UL type 1 pour l'extérieur, UL type HL
  • Facteur de puissance Plus de 0,98
  • Intensité de service à 120 V 0.73 A
  • Longueur 9-1/2 po
  • Hauteur 1-5/16 po
  • Protection thermique Classe P
  • Démarreur requis No
  • Marque et série UltraMax G
  • Type de d'allumage du ballast Instantané
  • Nb de lampes supportées 2, 3
  • Type de lampe de ballast T8
  • Type de gradation Pas de gradation
  • Température de démarrage min. 0 Degrees F
  • Watts d'entrée 80 à 81
  • Facteur de ballast 0,87
  • Fréquence 50 Hz
  • Distortion harmonique Moins de 10 %
  • Largeur 1-3/16 po
  • Type de câblage Parallèle
  • Douilles incluses Non

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Classé NEMA Premium