Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet à tournant sphérique est fabriqué en acier au carbone et possède un type de connexion femelle-femelle. La taille du tuyau du robinet est de 3/8 de pouce et sa pression de service maximale pour l'eau, l'huile et le gaz est de 2 000 lb/po2. Le robinet a un passage intégral et une structure en deux pièces.
Spécifications techniques
ArticleVanne à bille
Structure de vanne2 pièces
Taille de tubeS.O.
PrisePassage intégral
Plage de température-65 Degrees à 250 Degrees F
Matériau de base du corps de vanne à billeAcier au carbone
Matériau du corpsAcier au carbone
Taille de tuyau3/8 po
Type de connexionFemelle vers femelle
Pression max.2 000 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
D.I. de tuyauS.O.
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 22,73 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: