!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE,ACIER INOX 316,MANUELLE

VANNE BILLE,ACIER INOX 316,MANUELLE

APOLLO

VANNE BILLE,ACIER INOX 316,MANUELLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VANNE BILLE,ACIER INOX 316,MANUELLE

VANNE BILLE,ACIER INOX 316,MANUELLE

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CBI9610127
  • N° de modèle du manufacturier 9610127
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsUni-Body
  • Type de connexionNPT
  • Pression max.2 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température-50 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siègeRPTFE
  • Type de manche/poignéeLevier verrouillable
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 316
  • Matériau de base du corps de vanne à billeAcier inoxydable CF8M
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Taille de tuyau 1/4 po
  • Prise Passage réduit
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de bille Acier inoxydable 316
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable 304
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Longueur hors tout 2-7/32 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande