Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet à trnt sphér. a un corps à 3 voies en AC inoxCF8M. Le robinet à trnt sphér. a une pres. max. de 1 440 CWP et une pres. de vapeur max. est de 250 SWP. Le corps, la tige et le trnt sphér. du robinet sont en AC inox316 et il est doté d'une tige anti-éruption. La tle du tuyau est de 1 1/2 po et sa long. tot. est de 4 63/64 po. Le robinet a une plage de temp. de -50℉ à 450℉ et un rac. NPT. Son joint de corps est en PTFE et enroulé en spirale, et son sg est en TFM.
Spécifications techniques
ArticleVanne à bille
Style de corps3 voies
Type de connexionNPT
Pression max.1 440 lb/po² CWP (pression de service à froid)
Plage de température-50 Degrees à 450 Degrees F
Matériau du siègeTFM
Type de manche/poignéeLevier verrouillable
Matériau de tigeAcier inoxydable 316
Groupe (vannes à bille)Manuelle
NormesASME B16.34
Matériau du corpsAcier inoxydable 316
Taille de tuyau1-1/2 po
PrisePassage intégral
Pression de vapeur max.250 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
Matériau de billeAcier inoxydable 316
Type de tigeAnti-éruption
Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable
Matériau du joint de corpsPTFE, en spirale
Matériau de base du corps de vanne à billeAcier inoxydable CF8M
Longueur hors tout4-63/64 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca