!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VANNE BI TYPE 375 CPVC 3/4PO 225PSI

VANNE BI TYPE 375 CPVC 3/4PO 225PSI

GF PIPING SYSTEMS

VANNE BI TYPE 375 CPVC 3/4PO 225PSI close
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
VANNE BI TYPE 375 CPVC 3/4PO 225PSI

VANNE BI TYPE 375 CPVC 3/4PO 225PSI

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VHA8
  • N° de modèle du manufacturier 163375018
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1796
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Spécifications techniques

  • Article Vanne à bille
  • Style de corps En ligne, double union
  • Taille de tuyau 3/4 po
  • Prise Passage intégral
  • Pression de vapeur max. 0 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de bille PVC-C
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée PVC
  • Matériau du joint de corps FPM
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Plastique
  • Longueur hors tout 3,58 po
  • Matériau du corps PVC-C
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion Emboîtement/FNPT x emboîtement/FNPT
  • Pression max. 232 lb/po² à 73 Degrees F
  • Plage de température 32 Degrees à 176 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE/FPM
  • Type de manche/poignée En T
  • Matériau de tige PVC-C
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes Certifié NSF-14