Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet à tournant sphérique est fabriqué en acier au carbone et possède un type de connexion femelle-femelle. Le robinet a une pression de service maximale de 7 250 lb/po2 pour l'eau, l'huile et le gaz. Le robinet a un passage intégral, une structure en trois pièces et une taille de tuyau de 1/2 pouce.
Spécifications techniques
ArticleVanne à bille
Structure de vanne3 pièces
Taille de tubeS.O.
PrisePassage intégral
Plage de température-20 Degrees à 425 Degrees F
Matériau de manche/poignéeAlliage de zinc
Matériau du joint de corpsPolyoxyméthylène
Matériau de base du corps de vanne à billeAcier au carbone
Matériau du corpsAcier au carbone
Taille de tuyau1/2 po
Type de connexionFemelle vers femelle
Pression max.7 250 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
Type de manche/poignéeLevier
Matériau de tigeAcier inoxydable
D.I. de tuyauS.O.
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca