!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROB BILLE,2PO,DOUILLE/FILETEE,PVCC

ROB BILLE,2PO,DOUILLE/FILETEE,PVCC

APPROVED VENDOR

ROB BILLE,2PO,DOUILLE/FILETEE,PVCC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROB BILLE,2PO,DOUILLE/FILETEE,PVCC

ROB BILLE,2PO,DOUILLE/FILETEE,PVCC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $200.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM4PGE7
  • N° de modèle du manufacturier 4PGE7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.22 lb

Spécifications techniques

  • Article Vanne à bille
  • Style de corps Simple union et double union
  • Taille de tuyau 2 po
  • Prise Passage intégral
  • Plage de température 32 Degrees à 194 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Matériau de manche/poignée PVC-C
  • Matériau du joint de corps FPM
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Plastique
  • Longueur hors tout 8,19 po
  • Matériau du corps PVC-C
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion Emboîtement/FNPT x emboîtement/FNPT
  • Pression max. 225 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille PVC-C
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige PVC-C
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ASTM F-1970, D-2467 (douille) et D-2466 (NPT), NSF-61

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande