!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROB BILLE 2 1/2PO OVL 5.16PO

ROB BILLE 2 1/2PO OVL 5.16PO

MILWAUKEE VALVE

ROB BILLE 2 1/2PO OVL 5.16PO close
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
ROB BILLE 2 1/2PO OVL 5.16PO

ROB BILLE 2 1/2PO OVL 5.16PO

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $453.85 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3RCF5
  • N° de modèle du manufacturier 3RCF5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1787
  • Poids à l’expédition 8.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Vanne à bille
  • Style de corps En ligne
  • Taille de tuyau 2-1/2 po
  • Prise Passage intégral
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température 0 Degrees à 400 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Laiton
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Longueur hors tout 4,16 po