!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROB BILLE 1 1/2PO NPT 2 PIECES LAIT

ROB BILLE 1 1/2PO NPT 2 PIECES LAIT

APOLLO

ROB BILLE 1 1/2PO NPT 2 PIECES LAIT close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ROB BILLE 1 1/2PO NPT 2 PIECES LAIT

ROB BILLE 1 1/2PO NPT 2 PIECES LAIT

APOLLO

Prix en liquidation :
$86.39 / CHAQUE

Votre prix : 172,77 $ / CHAQUE
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
  • N° article CBI77C10701
  • N° de modèle du manufacturier 77C10701A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Vanne à bille
  • Style de corps En ligne
  • Taille de tuyau 1-1/2 po
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -20 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siège MPTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Laiton
  • Caractéristiques Sièges et joints en PTFE à remplissages multiples, tige anti-éruption, presse-garniture à tige réglable, bille solide à passage intégral
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Bronze
  • Longueur hors tout 4,5 po
  • Matériau du corps Bronze B584
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube 1-1/2 po
  • Prise Passage intégral
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier zingué avec prise en vinyle
  • Matériau du joint de corps MPTFE
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes MSS SP-110, CSA B51 CRN: OC10908.5C