!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BALANCIER

BALANCIER

INGERSOLL RAND

BALANCIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BALANCIER

BALANCIER

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,426.88 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IRGBSDL45
  • N° de modèle du manufacturier BSDL-45
  • N° de classification normalisée des produits et services 23231001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Équilibreurs de câbles longs pour service intensif
  • Longueur de câble 9,8 pi
  • Profondeur hors tout 9 7/64 po
  • Poids de dévidoir 52,5 lb
  • Série d'équilibreurs d'outils BSDL
  • Pour pesage d'outils De 77,00 à 99,00 lb
  • Caractéristiques Le dispositif de sécurité empêche la chute de la charge: suspension supérieure avec crochet de sécurité rotatif: l'enroulement du câble guidé avec précision empêche le blocage: guide-câble anti-friction: dispositif de verrouillage manuel pour un serrage ou un desserrage instantané: réglage de la capacité de la vis sans fin: crochet supérieur rotatif aligné: remplacement du câble sans démontage de l'équilibreur: câble visible pour l'inspection.
  • Largeur hors tout 12 po
  • Ajustement de tension Vis sans fin

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande