Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces sacs à ordures noirs de 30 x 38 pouces sont composés de matériaux recyclés industriels et post-consommation associés à de la résine super hexène de qualité supérieure. Chaque caisse contient 200 sacs et est inclus dans la série 2700, ce qui en fait un excellent choix si vous recherchez une option d'élimination des déchets de qualité industrielle et écologique.
Spécifications techniques
Groupe de produits - sacsSac à ordures noir recyclé de qualité supérieure
Matériau de sac de déchetsPolyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
Épaisseur1,48 mil
Type de fermeture du sacAucune
Hauteur36 po
Type de fermeture du fondFermeture de fond plate
LégendeÉcoLogo
Sacs par rouleau125
ArticleSacs robustes
Capacité12-16 gal
% de contenu recycléMinimum de 20 % post-industriel, minimum de 5 % post-consommation
CouleurNoir
Largeur26 po
Charge max.16 gal
ParfumNon parfumé
Configuration de paquet1 caisse/125 sacs
Nb de rouleaux par paquetPas un rouleau
ApplicationSacs à ordures industriels et institutionnels de qualité supérieure, noirs et épais
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
: 54,78 $
/ CAISSE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 39,83 $
/ CAISSE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 128,54 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: