!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES COMPOSTABLES, ORDINAIRE, 60X44PO, PQ 100

SACS ORDURES COMPOSTABLES, ORDINAIRE, 60X44PO, PQ 100

RALSTON

SACS ORDURES COMPOSTABLES, ORDINAIRE, 60X44PO, PQ 100 close
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
SACS ORDURES COMPOSTABLES, ORDINAIRE, 60X44PO, PQ 100

SACS ORDURES COMPOSTABLES, ORDINAIRE, 60X44PO, PQ 100

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 193,82 $ / CAISSE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 18 = 3 488,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 18 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article RSN690103
  • N° de modèle du manufacturier 690103
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.65 lb

Informations sur le produit

Ces sacs compostables durables sont destinés aux déchets organiques et alimentaires industriels, commerciaux et institutionnels. Ils sont destinés à être compostés avec les déchets alimentaires lorsqu'ils sont traités dans une installation de compostage municipale ou commerciale. Ces sacs mesurent 60 x 44 pouces et sont offerts en paquet de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à déchets
  • Largeur20 po
  • Épaisseur6 micron
  • Charge max.10 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • LégendeHaute densité
  • ApplicationPersonnalisé
  • Nb de rouleaux par paquet20
  • Capacité 7-10 gal
  • Hauteur 22 po
  • Couleur Givré/transparent
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Configuration de paquet 20 rouleaux/50 sacs par rouleau
  • % de contenu recyclé 0%
  • Sacs par rouleau 50
  • Parfum Non parfumé
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)