Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Éliminez les déchets et autres articles avec ces sacs à ordures écologiques, ultra résistants, rouges, de la série 2900 en résine vierge super hexène. Mesurant 26 x 36 pouces et avec 125 sacs par boîte, ces sacs à ordures conviennent à une variété d'applications sur les chantiers.
Spécifications techniques
Groupe de produits - sacsSacs à ordures transparents et de couleur
Matériau de sac de déchetsPolyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
Épaisseur0,89 mil
Type de fermeture du sacAucune
Hauteur36 po
Type de fermeture du fondFermeture de fond plate
LégendeÉcoLogo
Sacs par rouleauPas un rouleau
ArticleSacs à ordures très robustes
Capacité12-16 gal
% de contenu recycléMinimum de 20 % post-industriel, minimum de 5 % post-consommation
CouleurRouge
Largeur26 po
Charge max.16 gal
ParfumNon parfumé
Configuration de paquet1 caisse/125 sacs
Nb de rouleaux par paquetPas un rouleau
ApplicationSacs à ordures industriels et institutionnels
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca