!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAC ORDURE ROB BLU 20X22 500/PK

SAC ORDURE ROB BLU 20X22 500/PK

RALSTON

SAC ORDURE ROB BLU 20X22 500/PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAC ORDURE ROB BLU 20X22 500/PK

SAC ORDURE ROB BLU 20X22 500/PK

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.16 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RSN2952-08
  • N° de modèle du manufacturier 2952-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSacs standard
  • Largeur20 po
  • Épaisseur0,60 mil
  • Charge max.10 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondFermeture de fond plate
  • % de contenu recycléMinimum de 20 % post-industriel, minimum de 5 % post-consommation
  • Sacs par rouleauPas un rouleau
  • ParfumNon parfumé
  • Capacité 7-10 gal
  • Hauteur 22 po
  • Couleur Bleu
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Configuration de paquet 1 caisse/500 sacs
  • Légende ÉcoLogo
  • Application Sacs à ordures industriels et institutionnels
  • Nb de rouleaux par paquet Pas un rouleau
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande