!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, ENVIRO/DÉGRADABLE, NOIR, 22X24PO, RÉSINE RECYCLÉE, CA 500

SACS ORDURES, ENVIRO/DÉGRADABLE, NOIR, 22X24PO, RÉSINE RECYCLÉE, CA 500

RALSTON

SACS ORDURES, ENVIRO/DÉGRADABLE, NOIR, 22X24PO, RÉSINE RECYCLÉE, CA 500 close
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
SACS ORDURES, ENVIRO/DÉGRADABLE, NOIR, 22X24PO, RÉSINE RECYCLÉE, CA 500

SACS ORDURES, ENVIRO/DÉGRADABLE, NOIR, 22X24PO, RÉSINE RECYCLÉE, CA 500

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.38 / CAISSE de 500
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
  • N° article RSN2655-01
  • N° de modèle du manufacturier 2655-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.27 lb

Informations sur le produit

Fabriqués à partir de résine recyclée, ces sacs à ordures noirs dégradables de la série 2600 sont adaptés au nettoyage et aux déchets quotidiens. Ils mesurent 22 x 24 pouces et chaque caisse contient 500 sacs écologiques.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs dégradables standard
  • Matériau de sac de déchetsPolyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Type de fermeture du fondFermeture de fond plate
  • Sacs par paquet500
  • Couleur Noir
  • Type de fermeture du sac Aucune
  • % de contenu recyclé Minimum de 20 % post-industriel, minimum de 5 % post-consommation
  • Parfum Non parfumé
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)