!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT DORSAL,BRETELLES AMOVIBLES,CROCHET ET BOUCLE,NR,2TG,42 À 46 PO,LARG : 7 1/2 PO,ÉLAST

SUPPORT DORSAL,BRETELLES AMOVIBLES,CROCHET ET BOUCLE,NR,2TG,42 À 46 PO,LARG : 7 1/2 PO,ÉLAST

ERGODYNE

SUPPORT DORSAL,BRETELLES AMOVIBLES,CROCHET ET BOUCLE,NR,2TG,42 À 46 PO,LARG : 7 1/2 PO,ÉLAST close
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
SUPPORT DORSAL,BRETELLES AMOVIBLES,CROCHET ET BOUCLE,NR,2TG,42 À 46 PO,LARG : 7 1/2 PO,ÉLAST

SUPPORT DORSAL,BRETELLES AMOVIBLES,CROCHET ET BOUCLE,NR,2TG,42 À 46 PO,LARG : 7 1/2 PO,ÉLAST

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.01 / CHAQUE
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
  • N° article EGO11116
  • N° de modèle du manufacturier 1625
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ce support dorsal est de très très grande taille et s'adapte à un tour de taille allant de 42 à 46 pouces. Il mesure 7 1/2 pouces de large et est fabriqué avec un matériau élastique. Ce support est livré avec des bretelles amovibles et est de couleur noire. Il a une fermeture auto-agrippante.

Spécifications techniques

  • ArticleSupport lombaire
  • Pour tour de taille42 à 46 po
  • MatériauÉlastique
  • Type de fermetureAuto-agrippante
  • Taille du support dorsal 2TG
  • Largeur 7-1/2 po
  • Bretelles Amovibles
  • Couleur Noir