!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FILTRE NOIRCISSEMENT AUTO,5,8-13,HARNAIS

FILTRE NOIRCISSEMENT AUTO,5,8-13,HARNAIS

SPEEDGLAS

FILTRE NOIRCISSEMENT AUTO,5,8-13,HARNAIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FILTRE NOIRCISSEMENT AUTO,5,8-13,HARNAIS

FILTRE NOIRCISSEMENT AUTO,5,8-13,HARNAIS

SPEEDGLAS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,353.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM06-0000-30I-CA
  • N° de modèle du manufacturier 06-0000-30I-CA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181706
  • PAGE DU CATALOGUE # 1413
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Spécifications techniques

  • Article Filtre à noircissement automatique
  • Compatible avec numéro d'article Grainger 21VG03, 31DA01, 38VT95, 38VT96, 38VT97, 48WL47, 6DNC6, 6DNC7, 8VT46, 9A842, 9NUA2
  • Compatible avec série Série 9100
  • Couleur de lentille Vert
  • Longueur de plaque 4 1/4 po
  • Normes ANSI Z87+ (résistance aux chocs)
  • Compatible avec marque Speedglas
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant 9100, 9100 QR, 9100-Air
  • À utiliser avec Masque de soudage
  • Matériau Polycarbonate
  • Largeur de plaque 2 3/4 po
  • Désignation de la teinte de soudage W5/W8-13

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande