!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PROTECTEUR ARMASHINE, PH NEUTRE, 4 L

PROTECTEUR ARMASHINE, PH NEUTRE, 4 L

KLEEN-FLO

PROTECTEUR ARMASHINE, PH NEUTRE, 4 L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTECTEUR ARMASHINE, PH NEUTRE, 4 L

PROTECTEUR ARMASHINE, PH NEUTRE, 4 L

KLEEN-FLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLF194
  • N° de modèle du manufacturier 194
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131828
  • PAGE DU CATALOGUE # 425
  • Poids à l’expédition 7.96 lb

Informations sur le produit

Ce protecteur Armashine est vendu dans un récipient de cinq litres. Il a un pH neutre et est de type respiratoire avec un aspect lisse. Ce protecteur Armashine protège et améliore l'apparence du vinyle, du cuir traité, du caoutchouc et des surfaces en plastique. Il contient 100 % de protecteur actif sans eau. Ne pas déverser dans les égouts ou le système d'aqueduc.

Spécifications techniques

  • Article Protecteur Armashine
  • Apparence Transparent
  • Couleur Incolore
  • Contient Déversement, ne pas laisser pénétrer dans les égouts ou canalisations

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande