!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON ARCH INOX PLAT 1/4X1 1/4PO

BOULON ARCH INOX PLAT 1/4X1 1/4PO

ACCURATE MFD PRODUCTS

BOULON ARCH INOX PLAT 1/4X1 1/4PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULON ARCH INOX PLAT 1/4X1 1/4PO

BOULON ARCH INOX PLAT 1/4X1 1/4PO

ACCURATE MFD PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ACUZ1648
  • N° de modèle du manufacturier Z1648
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon architectural
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • Type d'entraînement du barilHexagonal interne
  • Longueur de corps1-1/4 po
  • Profondeur de filetage du corps3/8 po
  • Diamètre de la tête du baril33/64 po
  • Normes dimensionnellesAMPG 2000 SB.07
  • Fabriqué en Amérique du NordOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Taille d'entraînement de la vis5/32 po
  • Résistance à la traction90 000 lb/po²
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Style de la tête de baril Plat
  • Taille de filetage No. 10-24
  • Diamètre de cylindre 1/4 po
  • Taille d'entraînement du baril 5/32 po
  • Hauteur de la tête 11/64 po
  • Taille de la poignée 1-1/4 po
  • Norme de qualité des matériaux ASTM A582
  • Dureté Rockwell B83
  • Système de mesure Pouce
  • Type Baril femelle

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande