Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet antigel pour conduite d'essence KF Max est un conditionneur de moteur toutes saisons qui absorbe l'humidité dans les systèmes de carburant. Il convient aux motoneiges, VTT, motos et bateaux. Cet antigel a un point d'ébullition de 179 °F à 278,6 °F, un point d'éclair de 51,8 °F et une densité de 0,8 à 15 °C. Il vient en paquet de 6 bouteilles de 150 millilitres.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,86 $
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
: 2,67 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: