!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANTIGRIPPANT,QUALITE NUCLEAIRE,1 LB

ANTIGRIPPANT,QUALITE NUCLEAIRE,1 LB

LOCTITE

ANTIGRIPPANT,QUALITE NUCLEAIRE,1 LB close
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
ANTIGRIPPANT,QUALITE NUCLEAIRE,1 LB

ANTIGRIPPANT,QUALITE NUCLEAIRE,1 LB

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 261,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 3 135,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LCT234341R
  • N° de modèle du manufacturier 234341
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • Type d'antigrippantAntigrippage de qualité nucléaire
  • SérieLB N-5000
  • Taille de contenant1 lb
  • Base antigrippantNickel
  • Sans métauxNon
  • Résistance à l'eauOui
  • Couleur d'antigrippantArgent
  • Temp. de service min.-20 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Teneur en COV0
  • Point d'éclair424 Degrees F
  • Marque de l'antigrippant Loctite
  • Poids net 1 lb
  • Conteneur d'antigrippant Bouchon-pinceau
  • Additif primaire Graphite
  • Pour utilisation sur des matériaux Acier inoxydable
  • Conductivité Oui
  • Inodore Non
  • Température de service max. 2 400 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 états Non
  • Inflammabilité Non inflammable
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-Unis Non