!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TENEUR NICKEL ANTIGRIPPANT LB771 1LB

TENEUR NICKEL ANTIGRIPPANT LB771 1LB

LOCTITE

TENEUR NICKEL ANTIGRIPPANT LB771 1LB close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
TENEUR NICKEL ANTIGRIPPANT LB771 1LB

TENEUR NICKEL ANTIGRIPPANT LB771 1LB

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.14 / CHAQUE
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
  • N° article LCT77164
  • N° de modèle du manufacturier 77164
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121515
  • PAGE DU CATALOGUE # 1509
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • Type d'antigrippant Antigrippage, usage général
  • Poids net 1 lb
  • Conteneur d'antigrippant Bouchon-pinceau
  • Sans métaux Non
  • Conductivité Oui
  • Inodore Non
  • Température de service max. 2399 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 états Non
  • Inflammabilité Non inflammable
  • Normes ABS
  • Série LB 771
  • Taille de contenant 16 oz
  • Additif primaire Graphite
  • Pour utilisation sur des matériaux Acier inoxydable
  • Couleur d'antigrippant Argent
  • Temp. de service min. -20 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Teneur en COV 2,47 %
  • Point d'éclair 93 Degrees C
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-Unis Non