!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANTIGRIPPANT,USAGE INTENSIF,35 OZ

ANTIGRIPPANT,USAGE INTENSIF,35 OZ

LOCTITE

ANTIGRIPPANT,USAGE INTENSIF,35 OZ close
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
ANTIGRIPPANT,USAGE INTENSIF,35 OZ

ANTIGRIPPANT,USAGE INTENSIF,35 OZ

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 213,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 2 557,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LCT234349R
  • N° de modèle du manufacturier 234349
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.45 lb

Spécifications techniques

  • Type d'antigrippantHeavy Duty Anti-Seize
  • SérieLB 8009
  • Taille de contenant35 oz
  • Base antigrippantNon-métallique
  • Sans métauxOui
  • Résistance à l'eauNon
  • Couleur d'antigrippantGris
  • Temp. de service min.-20 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Teneur en COV3 %
  • Point d'éclair199 Degrees F
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-UnisNon
  • Marque de l'antigrippant Loctite
  • Poids net 2 lb 3 oz
  • Conteneur d'antigrippant Cannette
  • Additif primaire Graphite
  • Pour utilisation sur des matériaux Aluminium, Métaux doux, Acier inoxydable
  • Conductivité Oui
  • Inodore Non
  • Température de service max. 2 400 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 états Non
  • Inflammabilité Non inflammable
  • Normes Homologué ACIA