!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ANTIGRIPPANT,USAGE GENERAL,0.7054 OZ

ANTIGRIPPANT,USAGE GENERAL,0.7054 OZ

LOCTITE

ANTIGRIPPANT,USAGE GENERAL,0.7054 OZ close
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
ANTIGRIPPANT,USAGE GENERAL,0.7054 OZ

ANTIGRIPPANT,USAGE GENERAL,0.7054 OZ

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.57 / CHAQUE
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
  • N° article LCT466863R
  • N° de modèle du manufacturier 466863
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121520
  • PAGE DU CATALOGUE # 1509
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • Type d'antigrippant Antigrippage, usage général
  • Série LB 8065
  • Taille de contenant 0,7054 oz
  • Base antigrippant Cuivre
  • Sans métaux Non
  • Conductivité Oui
  • Inodore Non
  • Température de service max. 1 800 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 états Non
  • Normes Homologué ACIA
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-Unis Non
  • Marque de l'antigrippant Loctite
  • Poids net 0,705 oz
  • Conteneur d'antigrippant Baton
  • Additif primaire Graphite
  • Résistance à l'eau Non
  • Couleur d'antigrippant Cuivre
  • Temp. de service min. -20 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Teneur en COV 0
  • Norme militaire MIL-PRF-907F