!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE DE SÉCURITÉ,ANTI-FOUET,32 SCFM¼ PO MÂLE PO/FEM SORTIE MÂLE,58 MM,ALUMINIUM

SOUPAPE DE SÉCURITÉ,ANTI-FOUET,32 SCFM¼ PO MÂLE PO/FEM SORTIE MÂLE,58 MM,ALUMINIUM

TOPRING

SOUPAPE DE SÉCURITÉ,ANTI-FOUET,32 SCFM¼ PO MÂLE PO/FEM SORTIE MÂLE,58 MM,ALUMINIUM close
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
SOUPAPE DE SÉCURITÉ,ANTI-FOUET,32 SCFM¼ PO MÂLE PO/FEM SORTIE MÂLE,58 MM,ALUMINIUM

SOUPAPE DE SÉCURITÉ,ANTI-FOUET,32 SCFM¼ PO MÂLE PO/FEM SORTIE MÂLE,58 MM,ALUMINIUM

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 81,49 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 244,47 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article TOP58.955
  • N° de modèle du manufacturier 58.955
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141600
  • PAGE DU CATALOGUE # 1584
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Cette soupape de sécurité permet d‘éviter le fouettement des tuyaux. Elle possède une sortie femelle de ¼ po et une entrée mâle de ¼ po. Elle est fabriquée en aluminium, et a un débit de 32 pieds cubes standard par minute. Elle mesure 58 mm.

Spécifications techniques

  • ArticleSoupapes de sécurité à purge lente Hoseguard
  • ApplicationTuyau à air comprimé
  • Normes OSHA 29CFR 1926.302 (partiel), norme ISO 4414 (5.4.5.11.1)
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)