!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, NO 10, ACIER RAPIDE, TIGE DE 9,5625 PO, PO FRACTIONNAIRE

FORET, NO 10, ACIER RAPIDE, TIGE DE 9,5625 PO, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

FORET, NO 10, ACIER RAPIDE, TIGE DE 9,5625 PO, PO FRACTIONNAIRE close
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
FORET, NO 10, ACIER RAPIDE, TIGE DE 9,5625 PO, PO FRACTIONNAIRE

FORET, NO 10, ACIER RAPIDE, TIGE DE 9,5625 PO, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,53 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 147,18 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR65210
  • N° de modèle du manufacturier DR65210
  • N° de classification normalisée des produits et services
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret allongé est en acier rapide et a un diamètre de 0,1935 po, une tige de 9,5625 po de long. Ce foret allongé aéronautique a des mesures fractionnaires en po. De plus, il a des cannelures de 2 7/16 po.

Spécifications techniques

  • Taille de foretNo. 10
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageOxyde de vapeur
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Diamètre de tige0,1935 po
  • Classe de longueur du foretAéronef long
  • Équivalent décimal 0,1935 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 2 7/16 po
  • Longueur de tige 9,5625 po
  • Groupe de forets Individuel