!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CHOCS ANGULAIRE,POIGNEE D,14,5LB

CLE CHOCS ANGULAIRE,POIGNEE D,14,5LB

CHICAGO PNEUMATIC

CLE CHOCS ANGULAIRE,POIGNEE D,14,5LB close
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
CLE CHOCS ANGULAIRE,POIGNEE D,14,5LB

CLE CHOCS ANGULAIRE,POIGNEE D,14,5LB

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,356.89 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP7773D6
  • N° de modèle du manufacturier CP7773D-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 14.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs angulaire
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide6 600 tr/min
  • Coups/min900
  • Type de dispositif de retenueAnneau à friction
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Type de manche/poignéeEn D
  • CaractéristiquesPoignée ergonomique, poignée latérale avec prise souple, échappement vers le bas, (4) réglages de puissance dans les deux directions
  • Entrée d'air 1/2 po
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 1 po
  • Longueur hors tout 14-7/8 po
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Lumière intégrée Non
  • Poids de l'outil 14,5 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)