!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEUL INCL, 12000TR/MIN, 56 PI3/MIN,1,5HP

MEUL INCL, 12000TR/MIN, 56 PI3/MIN,1,5HP

CHICAGO PNEUMATIC

MEUL INCL, 12000TR/MIN, 56 PI3/MIN,1,5HP close
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
Nouvel article
MEUL INCL, 12000TR/MIN, 56 PI3/MIN,1,5HP

MEUL INCL, 12000TR/MIN, 56 PI3/MIN,1,5HP

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,250.50 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP3550120AB45
  • N° de modèle du manufacturier CP3550-120AB45
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse d'angle
  • HP1,5 hp
  • Vitesse max.12 000 TR/MIN
  • Taille de connexion de l'entrée d'air3/8 po
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po-11
  • ServiceRobuste
  • Nombre de réglages de la vitesse1
  • Type d'interrupteurLevier
  • Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
  • Type d'embrayage antirebondAucune
  • Type de commandeLevier
  • Taille de tuyau min.1/2 po
  • Technologie anti-redémarrageNon
  • Lieu d'échappementArrière
  • Type de meuleuseAngulaire
  • Orientation de meuleuseAngulaire
  • Matériau de priseComposite
  • Gestion de la poussièrePare-poussière
  • NormesEN ISO 11148-7:2012, ISO-15744, ISO-28927-1
  • Diamètre de roue 4-1/2 po
  • Pour type de meule Type 2, Type 27, Type 28
  • Entrée d'air 3/8 in NPT femelle
  • Sexe de l'entrée d'air Femelle
  • Type de levier Levier de sécurité
  • Portée Portée standard
  • Vitesse variable Non
  • Comprend Poignée latérale, protège-roue
  • Emplacement d'interrupteur Bas
  • Niveau de vibration 7,5 m²/s
  • Technologie anti-vibration Non
  • Source d'alimentation Alimentation par air comprimé
  • Pression d'air 90 lb/po²
  • Consommation d'air 56 pi³/min
  • Style serrage (po) Prise baril
  • Type de tête Tête plate
  • Longueur hors tout 10 po
  • Matériau de boîtier Composite
  • Poids de l'outil 4,2 lb
  • Matériau de manche/poignée Composite
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)