!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE ANGULAIRE,4-1/2PO DIA,3/8-24

MEULEUSE ANGULAIRE,4-1/2PO DIA,3/8-24

CHICAGO PNEUMATIC

MEULEUSE ANGULAIRE,4-1/2PO DIA,3/8-24 close
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
MEULEUSE ANGULAIRE,4-1/2PO DIA,3/8-24

MEULEUSE ANGULAIRE,4-1/2PO DIA,3/8-24

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $709.32 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP7545C
  • N° de modèle du manufacturier CP7545C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1565
  • Poids à l’expédition 5.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse angulaire
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Type de levierSécurité
  • Vitesse variableOui
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Type de meuleuseAngulaire
  • Longueur hors tout10-5/8 po
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Entrée d'air 1/4 po
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Service Intensif
  • Comprend Tuyau d'échappement, protège-meule pivotant sans clé
  • Lieu d'échappement Arrière
  • Orientation de meuleuse Angulaire
  • Gestion de la poussière Pare-poussière
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)