!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TABLIER,ALUMINISE,LO 36 PO,LA 24 PO

TABLIER,ALUMINISE,LO 36 PO,LA 24 PO

NATIONAL SAFETY APPAREL

TABLIER,ALUMINISE,LO 36 PO,LA 24 PO close
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
TABLIER,ALUMINISE,LO 36 PO,LA 24 PO

TABLIER,ALUMINISE,LO 36 PO,LA 24 PO

NATIONAL SAFETY APPAREL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $225.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2YRK7
  • N° de modèle du manufacturier A02NL24X36
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 937
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • Article Tablier aluminisé
  • Matériau aluminisé Para-aramide/OPF
  • Style de fermeture Attaches de taille et de cou
  • Performance EN ISO 11612 Chaleur convective (B) niveau 1, flamme (A) niveau 1, éclaboussure d'aluminium en fusion (D) niveau 3, éclaboussure de fer en fusion (E) niveau 3, chaleur rayonnante (C) niveau 4
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure Aramide
  • Fermeture du col Boutons-pression ajustables
  • Normes ASTM F955 performance pour le métal en fusion, EN 531:1996 niveaux de performance A, B1, C4, D3, E3
  • Largeur 24 po
  • Type de vêtement Tablier
  • Niveau d'éclaboussure de fer EN ISO 11612 3
  • Emplacements réglables Cou, taille
  • Type de tablier Salopette
  • Couleur Gris
  • Poids du tissu 19 oz
  • Longueur 36 po
  • Température maximale - métal fondu 2 800 Degrees F
  • Taille Universel
  • Fermeture de la taille Bouton-poussoir
  • Répond au test de coulée ASTM F955 Oui
  • Niveau d'éclaboussure d'aluminium EN ISO 11612 3
  • Niveau de chaleur rayonnante EN ISO 11612 4