!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MARQUEUR MECAN TOUTES SURFACE BLANC

MARQUEUR MECAN TOUTES SURFACE BLANC

MARKAL

MARQUEUR MECAN TOUTES SURFACE BLANC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MARQUEUR MECAN TOUTES SURFACE BLANC

MARQUEUR MECAN TOUTES SURFACE BLANC

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.85 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MRK96130
  • N° de modèle du manufacturier 96130
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112305
  • PAGE DU CATALOGUE # 408
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Groupe de produits de l'outil de marquage Marqueurs à peinture
  • Matériau de surface pour l'outil de marquage Céramique, tissu, verre, métal, bois, plastique, pierre
  • Matériau de base de l'outil de marquage Peinture
  • Groupe de taille de la pointe de l'outil de marquage Moyen
  • Température max. 150 Degrees F
  • Taille d'extrémité M
  • Caractéristiques Idéal pour de nombreuses surfaces, y compris : Lisse, rugueux, rouillé, ou des surfaces sale, les repères sont résistant aux frottement et intempéries, ce qui laisse une marque permanente, Gras, recharges Marqueur d'éliminer les déchets de papier et de crayons gras, gain de temps et d'argent, titulaire maximise utilisation complète de marqueur, titulaire de plastique durable permet d'éviter la casse et conserve les mains et les vêtements propres, l'avancement à bouton-poussoir permet de brancher facilement, d'une seule main, pince pratique permet de stockage et empêche de poche roulant Table de travail
  • Article Marqueurs
  • Type de marqueur Permanent
  • Famille de couleurs de l'outil de marquage Blanc
  • Température min. 0 Degrees F
  • Forme de la pointe de l'outil de marquage Ogive
  • Couleur Blanc

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande