!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAC A DOS NITRO ALL HAZARDS, NOIR

SAC A DOS NITRO ALL HAZARDS, NOIR

5.11 TACTICAL

SAC A DOS NITRO ALL HAZARDS, NOIR close
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
SAC A DOS NITRO ALL HAZARDS, NOIR

SAC A DOS NITRO ALL HAZARDS, NOIR

5.11 TACTICAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $247.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG32JV80
  • N° de modèle du manufacturier 56167
  • N° de classification normalisée des produits et services 53121603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSac à dos Nitro pour tous les risques
  • TailleUniverselle
  • Nb de poches (internes)9
  • Type de fermetureFermeture à crochets et boucles, fermeture à glissière en nylon auto-réparatrice YKK
  • CaractéristiquesComprend des bretelles réglables en mousse à cellules fermées à double densité avec quincaillerie Duraflex et plate-forme en toile, une poche d'hydratation rembourrée en mousse à cellules fermées au dos avec des languettes d'accès latérales. Raidisseur interne amovible pour une stabilité et une structure accrues Boucles d'identification et drapeau sur les 3 côtés du paquet, porte-nom au dos et point d'attache de l'étiquette d'identification pour une reconnaissance facile entre amis et ennemis
  • Type Sac de transport/sac de patrouille/ensemble tactique à longue portée
  • Couleur Noir
  • Nb de poches (externes) 9
  • À utiliser avec Accessoires, ordinateur
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)