!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FORET AERON,1/8X6 PO,AR,OXYDE NR

FORET AERON,1/8X6 PO,AR,OXYDE NR

WESTWARD

FORET AERON,1/8X6 PO,AR,OXYDE NR close
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
FORET AERON,1/8X6 PO,AR,OXYDE NR

FORET AERON,1/8X6 PO,AR,OXYDE NR

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.85 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5TVJ0
  • N° de modèle du manufacturier 5TVJ0
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.079 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret court
  • Équivalent décimal 0,1250 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-5/8 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 6 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Foret aéronautique Oui
  • Application - matière principale fonte, métal, acier
  • Taille de foret 1/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 1-5/8 po
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 1/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 135
  • Normes Aucune classification
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • n° de liste 502