!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RIVNUT PNEUMATIQUE

RIVNUT PNEUMATIQUE

SPEEDAIRE

RIVNUT PNEUMATIQUE close
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
RIVNUT PNEUMATIQUE

RIVNUT PNEUMATIQUE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,657.65 / CHAQUE
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
  • N° article GGF3CRH8
  • N° de modèle du manufacturier 3CRH8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112402
  • PAGE DU CATALOGUE # 1564
  • Poids à l’expédition 9.8 lb

Spécifications techniques

  • Article Riveteuse pneumatique
  • Pression d'air max. 90 lb/po²
  • Lieu d'échappement Coté
  • Pour taille de filetage (écrous à sertir) #10-24, #10-32, #8-32, 1/2"-13, 1/4"-20, 3/8"-16, 5/16"-18
  • Diamètre du rivet aveugle - aluminium 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po
  • Longueur hors tout 11 po
  • Matériau de boîtier Composite
  • Poids de l'outil 5,54 lb
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Facteur de marche nominal Usage industriel
  • Force de tirage 6 000 lb
  • Longueur de course 17/64 po
  • Hauteur hors tout 12-1/2 po
  • Comprend une collection de mandrins Non