!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
AIR RIVETER,9-3/16" L X 3-5/8"H,26" DIA.

AIR RIVETER,9-3/16" L X 3-5/8"H,26" DIA.

CHICAGO PNEUMATIC

AIR RIVETER,9-3/16" L X 3-5/8"H,26" DIA. close
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
AIR RIVETER,9-3/16" L X 3-5/8"H,26" DIA.

AIR RIVETER,9-3/16" L X 3-5/8"H,26" DIA.

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,181.90 / CHAQUE
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
  • N° article CNP6151710180
  • N° de modèle du manufacturier CP4210AS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.11 lb

Spécifications techniques

  • Article Riveteuse pneumatique
  • Pression d'air max. 90 lb/po²
  • Facteur de marche nominal Usage industriel
  • Diamètre du rivet aveugle - aluminium 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po
  • Longueur hors tout 9-3/16 po
  • Matériau de boîtier Acier
  • Poids de l'outil 3,75 lb
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Force de tirage 3 000 lb
  • Longueur de course 1-1/2 po
  • Hauteur hors tout 3-5/8 po
  • Comprend une collection de mandrins Oui